材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
仕様●内寸短辺(mm):242●内寸長辺(mm):322●外寸短辺(mm):260●外寸長辺(mm):340●有効内寸短辺(mm):220●有効内寸長辺(mm):300●有効内寸高さ(mm):325
材質リサイクルPP
内高(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)335
材質PP
高さ(mm)(内寸)260
短辺(mm)(内寸)240、(外寸)270
長辺(mm)(外寸)410
有効内寸(mm)短辺:220、長辺:334
外寸法・高さ(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)260
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.8
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1203×1002×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95
外寸法・奥行(mm)1000
種別56S
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
種別SK56A
材質導電性PP
有効内寸(mm)608×398×250
外寸(mm)658×448×268
内寸(mm)618×408×260
フタなし
底形状格子リブ
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 56D
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)Φ260×335
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
種別NO.201611
材質導電性PP
有効内寸(mm)375×255×152
外寸(mm)424×292×168
内寸(mm)380×260×160
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.2(2270)
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)192
短辺(mm)(内寸)286、(外寸)332
長辺(mm)(外寸)502
有効内寸(mm)短辺:260、長辺:422
圧縮荷重(kN[kgf])10.70[1090]
ネスティング高さ(mm)90
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)168
内側がビニール付きなので濡れたタオルも持ち運べます。
材質コットン、ビニール
寸法(mm)210×260
名入れサイズ(mm)150×150
サービス分類名入れ
内側がビニール付きなので濡れたタオルも持ち運べます。
材質コットン、ビニール
サービス分類名入れ
内側がビニール付きなので濡れたタオルも持ち運べます。
材質コットン、ビニール
サービス分類名入れ
縦長で、ペンやヘアブラシ等が入れやすいサイズです。底マチはありません。
材質不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)170×260
サービス分類名入れ
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)10.0
高さ(mm)144
間口(mm)1000
外寸(mm)1000×1000×144
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1000
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)7.5
高さ(mm)130
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×130
ネスティング高さ(mm)42
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)12.2
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)8
高さ(mm)127
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×127
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.9
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)229×229×211
内容量(L)14.2
外寸(mm)セット寸法:287×277×260
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)229×229×211
内容量(L)14.2
外寸(mm)セット寸法:287×277×260
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):277●外寸長辺(mm):287●有効内寸短辺(mm):229●有効内寸長辺(mm):229●有効内寸高さ(mm):211
材質PP
色ホワイト
容量(L)14.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)260
種別56MGL
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
種別P70
材質低発泡PE
有効内寸(mm)622×427×246
外寸(mm)700×497×266
内寸(mm)638×443×260
フタなし
底形状全面フラット
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ P-42
種別56DG
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
フタの有無なし
種別SKOP40BSBL
材質PP
有効内寸(mm)492×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)492×334×260
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.6(1080)
嵌合商品オリコン P31B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)268
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)440
長辺(mm)(内寸)625、(外寸)660
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:624
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)278
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)260
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)260
短辺(mm)(内寸)234
外寸(mm)340×264×276
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×250
関連キーワード
1
2
次へ