20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皆が持っている黒い水牛ではなく、見た目もキレイにコーティングをした個性が光る逸品です。
全長(mm)60 材質(本体)水牛 材質(ケース)合成皮革 刻印苗字または名前 書体印相体、テン書体、古印体 印面サイズ(mm)12 オーダー方法WEBオーダー サービス分類名入れ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

皆が持っている黒い水牛ではなく、見た目もキレイにコーティングをした個性が光る逸品です。
全長(mm)60 材質(本体)水牛 材質(ケース)合成皮革 刻印苗字または名前 書体印相体、テン書体、古印体 印面サイズ(mm)12 オーダー方法WEBオーダー サービス分類名入れ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。
高さ(mm)60 材質(本体)MDF エコマーク認定認定 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 文字サイズ(mm)最小10 エコマーク認定番号18112002 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用 いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/アセチ 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。 大き目のサイズ(12mm)
用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印・銀行印 オーダー方法WEBオーダー 全長(mm)60 径(Φmm)12 タイプ姓のみ 文字数最大:3 書体古印体のみ グレー サービス分類名入れ
1本
829 税込912
3日以内出荷

くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。
書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体 厚さ(mm)18 材質(本体)アクリル サービス分類名入れ
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【名入れ】ペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 動画あり
大小2つの認印を1本で使い分け。 9mmと6mmの印面を1本で使い分けできるツインタイプのネーム印! インキが補充できて経済的! ポケットに入れて持ち運びが便利なクリップ付き! 携帯に便利なストラップ用の穴付き!
寸法(mm)Φ18.2×23.5×77 質量(g)14 シリーズペアネーム インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫) 書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書) 印面サイズ(Φmm)9、6 対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング 種別B#160 材質PP 内寸法(mm)1028×478×320 内寸(mm)1028×478×320 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(mm)1100×550×330 圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750) ネスティング高さ(mm)167 コンテナ種類ベタ目
1セット(2個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット
仕様種別:D4-1111-M タイプ片面使用型製品、4方差し製品 キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車 キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
1枚ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(2枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)7.5 高さ(mm)130 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×130 ネスティング高さ(mm)42 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン素材で作られた硬度が高く、融点も高いので燃えにくい素材欠けにくく、摩耗しない 火災にも強い素材
用途銀行で振込や引き落としするのに銀行印で口座を作る時に必要となります。 銀行印 オーダー方法WEBオーダー 全長(mm)60 径(Φmm)12 タイプ姓or名前 書体【お選びいただけます】印相体・篆書体・古印体※2本同時のご注文の場合同じ書体に仕上がります グレー 付属品ケース付 サービス分類名入れ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

三甲(サンコー)ペタンコC-18B
エコ商品
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付 材質PP 取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型 有効内寸(mm)335×231×236 外寸(mm)366×264×262 内寸(mm)336×232×236 機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)81 適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)5.14 嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
1個ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンL52B
エコ商品
折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
材質PP 取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型 有効内寸(mm)493×335×307 外寸(mm)530×366×327 内寸(mm)494×336×316 機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)141 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)12.05 嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
1個ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名入れスペースに文字を入れるだけで簡単にオリジナルのぼりのできあがり! 上下2か所名入れ。 文字の書体と色、背景色、チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。 サイズは一般的な縦1800×幅600mm。 テトロンポンジ(ポリエステル)製です。 ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。 建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600 材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維) 印刷方式インクジェット印刷(フルカラー) 加工ヒートカット・下部三巻加工 その他チチ付 サービス分類名入れ
1セット(1枚)ほか
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクリーンカート#400D
エコ商品
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート 仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備 材質PP 容量(L)365 外寸(mm)987×713×940 内寸(mm)910×611×743 キャスター径(Φmm)150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンペールK#45T本体
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):335●外寸長辺(mm):476●嵌合1:サンペールK#20T 本体●嵌合2:サンペールK#45T-2本体●有効内寸短辺(mm):283●有効内寸長辺(mm):413●有効内寸高さ(mm):335 材質本体PP フタPE ホワイト 容量(L)42.6 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)366
1セット(10個)ほか
32,820 税込36,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクリーンカート#800D
エコ商品
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート 仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備 材質PP 容量(L)800 外寸(mm)1392×970×940 内寸(mm)1290×910×743 キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード