材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)384
長辺(mm)(外寸)592
有効内寸(mm)短辺:333、長辺:533
圧縮荷重(kN[kgf])39.2[4000]
外寸法・高さ(mm)83
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)69
材質リサイクルPP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1270
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×798
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)390×390×212
外寸(mm)420×420×229
内寸(mm)390×390×222
機能両短側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)62
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)7.06
嵌合商品サンクレットオリコンP32B-2
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)287
短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])8.20[836]
外寸法・高さ(mm)295
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)281
種別P20B(2)
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×209
外寸(mm)380×305×228
内寸(mm)346×277×218
機構長・短辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
種別553900BL00
材質PP
有効内寸(mm)501×346×173
外寸(mm)540×387×195
内寸(mm)501×346×183
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.29(645)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SKP75B2TMBL
材質PP
有効内寸(mm)534×383×358
外寸(mm)600×410×375
内寸(mm)534×383×358
底形状#54タイプ
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
フタの有無なし
適合カード差し:両短辺21型
種別P75B-S(2)(底面突起無)
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
身につけられるプチサイズ。
どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。
ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
用途1Lゲーブルトップパック×16本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×16本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ピュアクレート16P
種別16P-2
有効内寸(mm)305×305×245
外寸(mm)340×340×270
内寸(mm)309×309×255
底形状格子網目
嵌合商品ピュアクレート 16P
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
材質PP
最大積載荷重(kg)20
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)266
短辺(mm)(内寸)232、(外寸)264
長辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
有効内寸(mm)短辺:231、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])3.27[334]
外寸法・高さ(mm)272
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)258
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし
種別553610
材質PP
有効内寸(mm)346×246×153
外寸(mm)386×280×171
内寸(mm)346×246×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316)
嵌合商品オリコン P44B-D
フタの有無なし
種別554700BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)260
短辺(mm)(内寸)234
外寸(mm)340×264×276
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×250
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)256
短辺(mm)(内寸)234
外寸(mm)340×265×268
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×246
名入れもできる防災グッズに欠かせないラインナップ9点をまとめたセットです。【セット内容】。・ケース ・個包装マスク×2pcs ・個包装圧縮タオル(薄手)×3pcs ・アルミホイッスル。・アルミブランケット ・非常用携帯トイレセット×2pc ・除菌ウェットティシュ。・ポリ袋×5pcs ・防災ガイド。自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利な感染対策用のマスクや除菌ウェットティシュをはじめ、。身の安全を知らせるホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、。いざという時に役立つ圧縮タオルなど、アイテムがしっかりIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。W200*H160*D35mm(A5サイズに近しい)サイズ感で本棚や机の中、卓上の空いている隙間やデッドスペース等、様々な場所で保管できます。ケースは名入れも可能となっておりますので、防災意識を高めるためにキャラクターや防災の日のイベント物販としてもおすすめです。校章や会社ロゴなどを入れて。生徒・社員に配布しご活用頂くことも可能です。
サービス分類名入れ
名入れもでき、災害時に外に簡単に持ち出せる、リュックタイプの防災グッズ10点セットです。リュックはコットン生地と比べ水をはじきやすい不織布となっており、。中に間仕切りがあるので、貴重品や持ち出したい品を分けて収納可能です。【セット内容】。・不織布リュック ・携帯トイレ×2pcs ・ウォーターバッグ ・アイマスク ・ネックピロー。・個包装圧縮タオル×3pcs ・個包装マスク×2pcs ・アルミブランケット 乾電池モバイルチャージャー ・防災ガイド。感染対策の必需品となったマスクをはじめ、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケットや圧縮タオル、。断水や水対策として最適な携帯トイレやウォーターバッグ、。乾電池モバイルチャージャーと災害時に欠かせない道具がIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込めます。玄関先などに置いておけば目につきやすく、いざというときにパっと持ち出しやすいセットになります。リュックは名入れ可能となっております。目印になるようなインパクト溢れるデザインにして、防災意識を高めるグッズや、。校章や会社ロゴなどを入れて生徒・社員に配布もおすすめです。
備考単3乾電池4本(別売)※電池は商品に含まれません。
サービス分類名入れ
名入れもできる災害避難時に必要な衛生面に特化した商品が入ったポーチセットです。セット内容。・EVA ケース・携帯トイレ・個包装圧縮タオル×2pcs。・個包装マスク×3pcs・ごみ袋・防災ガイド。ポーチはバッグに入る大きさなので常に持ち歩くことができます。コロナ後では必需品になったマスクをはじめ、緊急時の排尿の際に使える携帯トイレ、水に浸すと簡単に戻せる圧縮タオル、さまざまな用途に活用できるごみ袋といった外出先で災害が起こってしまった時を想定した商品が入っています。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。ポーチにはフルカラー印刷が可能となっております。校章や会社ロゴなどを入れて生徒・社員に配布することもできます。
サービス分類名入れ
定番のひざ掛け紙ナプキン。レストラン・パーティー・イベント等にオススメです。
用途販促・イベントノベルティ、店舗向け
寸法(mm)約450×450
折数8折
1包入数(枚)50
坪量(g/m2)17×2P
色(本体)ホワイト
印刷方式フレキソ印刷
サービス分類名入れ
名入れもできる災害時に必要な防災グッズを肩掛けできるサコッシュに入れたセットです。セット内容。・サコッシュ・カラビナLED ライト・ホイッスル・アルミシート。・軍手・個包装圧縮タオル・個包装マスク×2pcs・防災ガイド。玄関先などに置いておけば目につきやすく、いざというときにパっと持ち出しやすいセットになります。サイズはコンパクトでありながら、コロナ後では感染対策に必需品になったマスクをはじめ、身の安全を知らせる防災ライトやホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、いざという時に役立つ圧縮タオル、災害後に必須の軍手など、便利なアイテムがしっかりIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。このセット品が入っていても余裕のあるサイズのサコッシュなので貴重品や大切な物のを一緒に入れて持ち運ぶこともできます。サコッシュには名入れも可能となっておりますので。普段使いもできる名入れで防災グッズの持ち歩きを日常化できるようにしましょう。防災意識を高めるためにキャラクターやアーティストの物販としてもおすすめです。
サービス分類名入れ
フタの有無なし
種別554600BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×402×228
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×404×236
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P55B-S:14.54(1484)P55B-S(2):11.97(1221)
関連キーワード
1
2
次へ