5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

大きな名入れスペースで、宣伝効果抜群!
材質不織布70g/m2 寸法(mm)380×350 持ち手寸法(mm)25×530 名入れサイズ(mm)250×200 ※端から30mm、下から30mm、口から80mmは印刷できません。 サービス分類名入れ
1セット(100個)
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
1セット(2枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンP29B 青
フタの有無なし 種別553510BL00 材質PP 有効内寸(mm)519×352×153 外寸(mm)560×386×171 内寸(mm)519×352×161 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950) 嵌合商品オリコン P58B-NS
1個ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード