材質PE
色クリーム
容量(L)30
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)300
外寸法・高さ(mm)463
RoHS指令(10物質対応)対応
好きな文字が記入できる印刷コンテナ!
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
色イエロー
底形状網目その他
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
TP規格初の332サイズ容器
材質PP
形状TP格子リブ(底面)
タイプTP規格
有効内寸(mm)291×291×265
外寸(mm)335×335×288
内寸(mm)300×300×275
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.33(1770)
適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
底形状斜格子網目
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
用途1Lゲーブルトップパック×16本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×16本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ピュアクレート16P
種別16P-2
有効内寸(mm)305×305×245
外寸(mm)340×340×270
内寸(mm)309×309×255
底形状格子網目
嵌合商品ピュアクレート 16P
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型
種別28B
形状底面:SB(格) (格子リブ)
有効内寸(mm)406×284×226
機構両短側面にシボ加工有
材質PP
容量(L)33.9
有効内寸(mm)626×291×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
底形状TP格子リブ
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP33A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×159
外寸(mm)600×400×180
内寸(mm)570×370×169
機構両長辺右側及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.94(1120)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
種別SKB252OR
材質PE
有効内寸(mm)478×319×144
外寸(mm)533×366×160
内寸(mm)488×330×154
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別SK391.5
材質PP
有効内寸(mm)961×291×124
外寸(mm)1005×335×149
内寸(mm)970×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])42.4(4330)
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ