感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)293×213×302
内容量(L)20.4
外寸(mm)350×256×329
圧縮荷重(kN[kgf])4.02(410)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×228
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード