材質PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1200
長辺(mm)(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
平置き使用推奨
材質リサイクルPP
質量(kg)12.8
色再生ブラック
有効内寸(mm)1075×1075×8
外寸(mm)1100×1100×158
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)8
材質PP
質量(kg)12.8
色ライトブルー
有効内寸(mm)1075×1075×8
外寸(mm)1100×1100×158
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)8
仕様種別:SKD410103BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1000×1000×130
仕様種別:SKD41111F3BL
材質低発泡PE
外寸(mm)1100×1100×150
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)12.2
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
仕様種別:D41012F3
外寸(mm)1200×1000×150
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
ネーム印と印鑑を1本で使い分け。様々なシーンで使える1本。
ネーム印と印鑑を便利に持ち歩けます。
印鑑のキャップには朱肉がセットされているので、
ワンタッチですぐに使うことができます。
用途ネーム印は荷物の受取時や回覧などの確認時に。印鑑(アクリル印)は朱肉を使ったはんこを求められる時に。
寸法(mm)13.5×17.8×80.8
質量(g)15
書体8種類
印面サイズ(mm)(ネーム印)9、(印鑑)10
対応オプション補充インキ:XLR-GP、XL-D-RC
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)311
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])3.76[384]
外寸法・高さ(mm)336
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)311
仕様●嵌合1:サンボックス 40●嵌合2:SNコンテナー B#20D●嵌合3:SNコンテナー B#28D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)196
短辺(mm)(内寸)321、(外寸)369
長辺(mm)(外寸)475
有効内寸(mm)短辺:313、長辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])30.4[3100]
外寸法・高さ(mm)204
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)183
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)207
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])4.62[471]
外寸法・高さ(mm)232
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)207
仕様●嵌合1:サンボックス #6B 孔無●嵌合2:サンボックス #6B-2 孔無●嵌合3:サンボックス #6B-3●嵌合4:サンボックス #6C 孔無●嵌合5:サンボックス #9D●嵌合6:サンボックス #9E●嵌合7:サンボックス #9B-5●嵌合8:サンボックス #9D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)244、(外寸)282
長辺(mm)(外寸)370
有効内寸(mm)短辺:236、長辺:310
圧縮荷重(kN[kgf])19.40[1980]
外寸法・高さ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)110
仕様●嵌合1:サンボックス 14-3●嵌合2:サンボックス 56A●嵌合3:サンボックス 56A-2(孔無)●嵌合4:サンボックス 56B●嵌合5:サンボックス #56C●嵌合6:サンボックス 56D●嵌合7:サンボックス #56E 孔無●嵌合8:サンボックス 56B-2J●嵌合9:サンボックス 56A(導電)
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)115
短辺(mm)(内寸)408、(外寸)448
長辺(mm)(外寸)658
有効内寸(mm)短辺:398、長辺:608
外寸法・高さ(mm)122
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)105
関連キーワード