内側がビニール付きなので濡れたタオルも持ち運べます。
材質コットン、ビニール
寸法(mm)210×260
名入れサイズ(mm)150×150
サービス分類名入れ
仕様種別:SKLX1114R23BL
材質PP
外寸(mm)1400×1100×144
仕様種別:SKLX1111R23BL
材質PP
外寸(mm)1100×1100×144
仕様種別:SKLX1111R43BL
材質PP
外寸(mm)1100×1100×150
材質PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1300
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
質量(kg)14.4
色ライトブルー
外寸(mm)1100×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKR211143BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1400×1100×144
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様平置段積み使用限定
適合フォークリフト
幅(mm)280
質量(kg)15.5
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80
外寸法・奥行(mm)1100
仕様種別:SKR4911F3BL
材質低発泡PP
外寸(mm)1100×900×140
仕様種別:SKR41012F3BL
材質低発泡PE
外寸(mm)1200×1000×150
仕様種別:SKR21313F3BK
材質リサイクル低発泡PP
外寸(mm)1300×1300×150
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
種別4方差し両面使用型
材質PP
質量(kg)30.5
色グリーン
外寸(mm)1300×1100×132
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKLX1113R42BL
材質PP
外寸(mm)1300×1100×144
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ両面表示
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
サービス分類名入れ
関連キーワード