材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)93
短辺(mm)(内寸)141、(外寸)169
長辺(mm)(外寸)266
有効内寸(mm)短辺:135、長辺:232
圧縮荷重(kN[kgf])13.4[1360]
外寸法・高さ(mm)109
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)85
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機能両短側面及び長側下板にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)77
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.68
適合フタオリコン55、75フタ
嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板
材質アルミ複合板3mm
サービス分類名入れ
店舗名や会社名を入れられます。見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。コーンとPOPのセット売り。
用途屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約380×380×700
印刷片面タイプ
サービス分類名入れ
ボトル収容量200ml・250mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20A●嵌合3:ミルククレート S-20-2●嵌合4:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)274
外寸(mm)346×304×144
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)268×310×120
材質PP
質量(g)205
有効内寸(mm)232×133×83
外寸(mm)267×164×95
内寸(mm)239×141×92
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.26(435)
適合カード差し両短辺12.5型
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
質量(kg)4
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。 。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×1550×25
質量(kg)9
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
質量(kg)6
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
ボトル収容量200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20-2●嵌合3:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)113
短辺(mm)(内寸)273
外寸(mm)347×303×124
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)133×312×105
関連キーワード