種別SKB23T3BLL
材質PP
有効内寸(mm)493×348×60
外寸(mm)545×390×75
内寸(mm)500×355×66
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])34.9(3560)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-2
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号
材質古紙40%使用
サイズ長形3号
本体寸法(mm)120×235
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15
サービス分類名入れ
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
種別SKB23T2BL
材質PP
有効内寸(mm)493×348×94
外寸(mm)545×390×105
内寸(mm)500×355×100
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-3
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別角形2号
材質古紙40%使用
サイズ角形2号
本体寸法(mm)240×332
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト角T-11、角T-2、角T-8、角T-9、角Y-1,角Y-2、角Y-3、角Y-4
サービス分類名入れ
種別SKB23TBL
材質PP
有効内寸(mm)493×348×129
外寸(mm)545×390×140
内寸(mm)500×355×135
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-3
適合サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別3B
材質PP
有効内寸(mm)307×232×35
外寸(mm)339×264×48
内寸(mm)315×240×43
機構両短辺ラベル剥離用リブ有り
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2296)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)149
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)393
長辺(mm)(外寸)540
有効内寸(mm)短辺:323、長辺:460
圧縮荷重(kN[kgf])16.0[1630]
ネスティング高さ(mm)79
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)139
材質PP
色ブラック
高さ(mm)(内寸)303
容量(L)12.7
長辺(mm)(内寸)224、(外寸)238
圧縮荷重(kN[kgf])6.00[612]
外寸法・高さ(mm)313
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)296
材質PP
種別P-T3
高さ(mm)(ネスティング)50
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)588×372×79
外寸(mm)647×428×106
内寸(mm)604×388×98
機構両短側面ラベル剥離用リブ有
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800)
ネスティング高さ(mm)50
スタッキング可
関連キーワード