網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
種別104830BLL
材質PP
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×306
内寸(mm)489×331×301
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])19.21(1960)
外寸法・幅(mm)523
外寸法・高さ(mm)306
外寸法・奥行(mm)366
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)479
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別104806BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.5(2190)
コンテナ種類メッシュ
種別104806OR
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.5(2190)
コンテナ種類メッシュ
種別104913BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別104913OR
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射
質量(kg)6
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
サービス分類名入れ
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有
適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ
種別SKO40BTMBL
材質PP
形状底面/斜格子リブ
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
適合オリコンL51Bフタ
種別L51B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別L51B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
サンクレットオリコンL41B-Dの短側板ロック設置タイプ
フタの有無あり
適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し72型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコンP19B、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B、オリコン51B-B(透明)、オリコンP31B(透明)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)493×335×250
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×250
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺上枠の片側コーナー部にラベル剥離用リブ、もう一方にラベル剥離用の線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.86(801)
嵌合商品サンクレットオリコン P19B
関連キーワード