網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
材質PP
容量(L)33.9
有効内寸(mm)626×291×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
底形状TP格子リブ
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)131
短辺(mm)(内寸)316、(外寸)360
長辺(mm)(外寸)805
有効内寸(mm)短辺:309、長辺:752
圧縮荷重(kN[kgf])65.1[6640]
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)122
種別48S
材質PP
有効内寸(mm)805×475×123
外寸(mm)860×530×150
内寸(mm)810×480×135
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
種別SKB172BLL
材質PP
有効内寸(mm)438×380×102
外寸(mm)480×420×116
内寸(mm)450×390×108
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.01(1940)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B17-3
材質PE
有効内寸(mm)477×320×288
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×298
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.34(1973)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別SKB262BLL
材質PP
有効内寸(mm)576×353×185
外寸(mm)635×394×205
内寸(mm)585×362×195
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2575)
コンテナ種類メッシュ
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
材質PE
容量(L)46.7
有効内寸(mm)477×320×288
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×298
底形状斜格子網目
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)384
長辺(mm)(外寸)592
有効内寸(mm)短辺:333、長辺:533
圧縮荷重(kN[kgf])39.2[4000]
外寸法・高さ(mm)83
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)69
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)345
短辺(mm)(内寸)218、(外寸)272
長辺(mm)(外寸)445
有効内寸(mm)短辺:198、長辺:371
外寸法・高さ(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)343
材質本体/外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム 、、、フタ/外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
高さ(mm)【外寸】228
容量(L)21.4
短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】304
長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】430
圧縮荷重(kN[kgf])13.60kN(1,387kgf)
内寸(高さH)(mm)165【有効内寸】162
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKD4101211BLL
材質PP
外寸(mm)1200×1000×150
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×320×257
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)
ネスティング高さ(mm)128
嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)441×326×150
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)
ネスティング高さ(mm)79
適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)158
短辺(mm)(内寸)244、(外寸)290
長辺(mm)(外寸)430
有効内寸(mm)短辺:227、長辺:363
圧縮荷重(kN[kgf])12.29[1250]
ネスティング高さ(mm)86
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)148
タイプスタッキング可
適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ
材質PP
フタなし
底形状格子網目
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
材質PP
有効内寸(mm)499×295×150
外寸(mm)564×356×175
内寸(mm)514×310×160
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
ネスティング高さ(mm)89
適合カード差し12S型(ワンタッチ式)
嵌合商品ピュアクレート 12P-1
材質PP
有効内寸(mm)560×360×183
外寸(mm)646×452×205
内寸(mm)575×374×202
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)
ネスティング高さ(mm)115
関連キーワード