仕様●外寸短辺(mm):330●外寸長辺(mm):393●有効内寸短辺(mm):274●有効内寸長辺(mm):324●有効内寸高さ(mm):521
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)53.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)556
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。50Lクラスの医療廃棄物処理容器
材質本体PP、フタPE
有効内寸(mm)324×274×521
内容量(L)53.1
外寸(mm)本体、フタセット時:393×330×556
圧縮荷重(kN[kgf])3.3(337)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
種別104842OR
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。50Lクラスの医療廃棄物処理容器
材質本体PP、フタPE
有効内寸(mm)324×274×521
内容量(L)53.1
外寸(mm)本体、フタセット時:393×330×556
圧縮荷重(kN[kgf])3.3(337)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
種別104842BLL
材質PE
有効内寸(mm)478×320×291
外寸(mm)524×366×309
内寸(mm)490×329×302
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード