工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国標示で海外からの観光客にも対応します。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射
質量(kg)4
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
サービス分類名入れ
材質PP
形状底面:網目その他
高さ(mm)(内寸)280
短辺(mm)(外寸)560
長辺(mm)(外寸)812
有効内寸(mm)短辺:466、長辺:717
ネスティング高さ(mm)100
外寸法・高さ(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)243
スリムで持ち運び便利な大容量5000mAhの充電器。充電コード内臓でコード携帯不要で充電が可能。iPhone5~X充電用端子も本体に内臓しています。更に本体にUSB充電ポート付で2台同時に充電も可能です。カード型で名入れ範囲が大きく、フルカラー印刷もきれいに入ります。充電インジケーター付。
用途スマホ、タブレット等の充電
寸法(mm)66×115×9
質量(g)約148
バッテリー容量(mAh)5000
名入れサイズ(mm)80×45
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
関連キーワード