フタの有無あり
種別SKSO50ABL
材質PP
有効内寸(mm)490×333×307
外寸(mm)538×366×335
内寸(mm)491×334×307
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50A:11.31(1154)50A(2):8.78(896)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552910BL00
材質PP
有効内寸(mm)483×325×306
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×334×315
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])50A-K:7.64(780)50A-K(2):6.98(712)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552900BL00
材質PP
有効内寸(mm)483×325×306
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×334×315
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])50A-K:7.64(780)50A-K(2):6.98(712)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有
適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36
使用方法例:茄子収穫、保管用
材質PP
形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)
有効内寸(mm)473×316×295
外寸(mm)522×365×312
内寸(mm)487×330×306
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品ホームオリコン S30M
関連キーワード