長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
取付4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165、174型
有効内寸(mm)568×338×298
外寸(mm)600×370×316
内寸(mm)570×340×306
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)65
適合カード差しカード差し5型/カード差し52-2型/カード差し74型/カード差し94型/カード差し97型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.42
適合フタオリコンEP45B、60B、90Bフタ
嵌合商品オリコンEP90B
関連キーワード