フタの有無なし
種別550500YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550500BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550530BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550530YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
仕様●外寸長辺(mm):385●有効内寸長辺(mm):321●有効内寸高さ(mm):317
材質PP
色ホワイト
容量(L)35.4
圧縮荷重(kN[kgf])4.72(481)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)349
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)321×321×317
内容量(L)35.4
外寸(mm)セット寸法:385×385×349
圧縮荷重(kN[kgf])4.72(481)
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。
展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど
材質ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)270×350
印刷方式シルクスクリーン印刷
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150
名入れ印刷色40種から1色を選択
生地目付40g
サービス分類名入れ
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。
展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど
材質ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)270×400
印刷方式シルクスクリーン印刷
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150
名入れ印刷色40種から1色を選択
生地目付40g
サービス分類名入れ
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
底形状斜格子網目
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2
種別EP57A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×269
外寸(mm)600×400×290
内寸(mm)570×370×279
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.71(888)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP33A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×159
外寸(mm)600×400×180
内寸(mm)570×370×169
機構両長辺右側及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.94(1120)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
オールプラスチック製
フタの有無なし
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
メッシュタイプですので、通気性に優れます。
フタの有無なし
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状斜格子網目リブ
適合カード差し両短辺22型-A
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
種別40A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×285
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.52(1380)
適合カード差し22型-A(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード