材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)334
短辺(mm)(内寸)334、(外寸)365
長辺(mm)(内寸)503、(外寸)540
有効内寸(mm)短辺:334、長辺:503
圧縮荷重(kN[kgf])5.39[550]
外寸法・高さ(mm)345
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)324
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S4)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
みかんへの傷付防止を考慮した、内側面フラットタイプ
材質PP
取付一体式(両短辺)
有効内寸(mm)510×335×177
外寸(mm)540×365×198
内寸(mm)510×335×187
底形状網目その他
折たたみ時の高さ(mm)47
使用例青果物出荷用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.7
嵌合商品オリコンEP47A/オリコンP54A
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S2)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
タイプスタッキング可
適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
材質PP
有効内寸(mm)520×334×110
内寸(mm)534×348×120
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンボックス 54
関連キーワード