種別SKA90HOR
材質PP
有効内寸(mm)692×432×215
外寸(mm)761×506×267
内寸(mm)723×466×255
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800)
ネスティング高さ(mm)130
コンテナ種類メッシュ
種別SKA90KHYE
材質PP
有効内寸(mm)627×443×289
外寸(mm)695×503×338
内寸(mm)660×477×332
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)(2段)
ネスティング高さ(mm)84
外寸法・幅(mm)695
外寸法・高さ(mm)338
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)627
有効内寸法・高さ(mm)289
有効内寸法・幅(mm)443
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
好きな文字が記入できる印刷ばんじゅう!
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
サービス分類名入れ
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
関連キーワード