材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)103
短辺(mm)(外寸)464
長辺(mm)(外寸)707
有効内寸(mm)短辺:417、長辺:670
圧縮荷重(kN[kgf])26.0[2650]
外寸法・高さ(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)95
種別SKB29OR
材質PE
有効内寸(mm)390×300×224
外寸(mm)450×345×240
内寸(mm)403×313×234
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)681×240×168
外寸(mm)716×280×186
内寸(mm)681×240×176
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.5
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP39B/オリコンEP40B/オリコンEP82B
フタの有無なし
種別553510BL00
材質PP
有効内寸(mm)519×352×153
外寸(mm)560×386×171
内寸(mm)519×352×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
嵌合商品オリコン P58B-NS
フタの有無なし
種別SKOEP29BNSBL
材質PP
有効内寸(mm)520×352×153
外寸(mm)560×386×171
内寸(mm)520×352×161
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.8(2330)
嵌合商品オリコン P58B-NS
フタの有無なし
種別553550BL00
材質PP
有効内寸(mm)519×352×153
外寸(mm)560×386×171
内寸(mm)519×352×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.84(1820)
嵌合商品オリコン P58B-NS
名入れをすれば、セキュリティー性・PR性UP!
クリップを押すと名札用ケースが外れる仕様です。
名札が裏返らず常に正面を向きます。
自由に長さを調整できます。
強く引っ張ると安全装置が働き事故を防止します。
文字高(mm)最大名入:6
書体名入:角ゴシック、丸ゴシック
文字間30mm
色(本体)黒、青、緑、赤、黄、桃、橙、空
名入れサイズ(mm)最大名入れ寸法:200
グリーン購入法適合
名入れ最大名入れ文字数:30(全角・半角問わず)
名入れ印刷色白、黒
サービス分類名入れ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
底形状斜格子網目
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
仕様底面一部ベタ面有
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)530×442×166
外寸(mm)560×478×186
内寸(mm)530×443×174
底形状格子リブ 一部ベタ
折たたみ時の高さ(mm)52.5
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.62
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP62B/オリコンEP82B/オリコンEP9B-B
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)525×443×345
外寸(mm)560×478×364
内寸(mm)525×443×353
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)93
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.68
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP40B/オリコンEP62B/オリコンEP9B-B
関連キーワード