材質PP
有効内寸(mm)423×304×276
外寸(mm)502×368×308
内寸(mm)444×324×298
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)
ネスティング高さ(mm)155
適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
種別SKB403GR
材質PE
有効内寸(mm)569×410×183
外寸(mm)620×462×197
内寸(mm)579×420×191
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×320×257
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)
ネスティング高さ(mm)128
嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
フタの有無あり
種別SKSO40BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.6
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SK40B
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551200YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551200BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
仕様底面一部ベタ有
材質PP
取付一体式(両短辺)
有効内寸(mm)515×330×234
外寸(mm)535×355×250
内寸(mm)515×330×241
底形状格子リブ 一部ベタ
折たたみ時の高さ(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)9.28
嵌合商品オリコンEP27B-2/オリコンEP80B
フタの有無あり
種別SK40B2
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551240BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有
適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ
種別SKO40BTMBL
材質PP
形状底面/斜格子リブ
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551240YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO40BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552130BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)491×334×261
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552130YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)491×334×261
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別557150YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
仕様底面一部ベタ面有
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)530×442×166
外寸(mm)560×478×186
内寸(mm)530×443×174
底形状格子リブ 一部ベタ
折たたみ時の高さ(mm)52.5
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.62
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP62B/オリコンEP82B/オリコンEP9B-B
フタの有無なし
種別557150BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552100BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)491×334×261
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552100YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)491×334×261
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B-K:4.27(436)40B-K(2):4.13(421)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKOP40BSBL
材質PP
有効内寸(mm)492×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)492×334×260
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.6(1080)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
種別NO.551280
材質導電性PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
特性導電
種別SK402BYE
材質PP
有効内寸(mm)513×372×189
外寸(mm)564×418×212
内寸(mm)524×379×200
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.7(3130)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40-2 把手孔無
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558690-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
嵌合商品ペタンコO-20B
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。
貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558680-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
嵌合商品ペタンコC-20B
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
底形状斜格子網目
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2
種別EP57A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×269
外寸(mm)600×400×290
内寸(mm)570×370×279
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.71(888)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP33A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×159
外寸(mm)600×400×180
内寸(mm)570×370×169
機構両長辺右側及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.94(1120)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)片短辺
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)101
有効内寸(mm)564×404×180
外寸(mm)623×463×198
内寸(mm)579×419×190
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)
ネスティング高さ(mm)101
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品SNコンテナー C#60HV
関連キーワード
1
2
次へ