材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)269
短辺(mm)(内寸)349、(外寸)387
長辺(mm)(内寸)549、(外寸)587
有効内寸(mm)短辺:347、長辺:547
圧縮荷重(kN[kgf])22.3[2270]
外寸法・高さ(mm)279
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)261
折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)493×335×307
外寸(mm)530×366×327
内寸(mm)494×336×316
機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)141
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)12.05
嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
関連キーワード