材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)390×390×212
外寸(mm)420×420×229
内寸(mm)390×390×222
機能両短側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)62
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)7.06
嵌合商品サンクレットオリコンP32B-2
種別P20B(2)
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×209
外寸(mm)380×305×228
内寸(mm)346×277×218
機構長・短辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
種別553900BL00
材質PP
有効内寸(mm)501×346×173
外寸(mm)540×387×195
内寸(mm)501×346×183
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.29(645)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SKP75B2TMBL
材質PP
有効内寸(mm)534×383×358
外寸(mm)600×410×375
内寸(mm)534×383×358
底形状#54タイプ
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
フタの有無なし
適合カード差し:両短辺21型
種別P75B-S(2)(底面突起無)
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし
種別553610
材質PP
有効内寸(mm)346×246×153
外寸(mm)386×280×171
内寸(mm)346×246×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316)
嵌合商品オリコン P44B-D
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
材質PP
最大積載荷重(kg)20
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)266
短辺(mm)(内寸)232、(外寸)264
長辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
有効内寸(mm)短辺:231、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])3.27[334]
外寸法・高さ(mm)272
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)258
フタの有無なし
種別554700BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
フタの有無なし
種別554600BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×402×228
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×404×236
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P55B-S:14.54(1484)P55B-S(2):11.97(1221)
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)307
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:334、長辺:492
外寸法・高さ(mm)342
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)307
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)307
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:334、長辺:492
外寸法・高さ(mm)342
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)307
関連キーワード