適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B
種別122
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)530×335×149
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.35(750)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)335×255×146
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)335×257×159
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.52
嵌合商品F-Box112/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B/オリコンEP13B-B/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123
種別112
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)336×255×153
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)337×263×160
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)530×335×141
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)37
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)8.82
嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
関連キーワード