仕様●外寸短辺(mm):462●外寸長辺(mm):662
材質本体PE フタPP
容量(L)160
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)898
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)238
短辺(mm)(内寸)252、(外寸)291
長辺(mm)(内寸)374、(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:252、長辺:374
圧縮荷重(kN[kgf])12.3[1260]
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)230
フタの有無なし
種別550820BL00
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:16.25(1657)50B(3):8.88(905)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550820YE00
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:16.25(1657)50B(3):8.88(905)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK50B3
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552320BL00
材質PP
有効内寸(mm)489×333×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)491×335×369
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])60B:7.56(771)60B(3):4.70(480)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK50B3
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
仕様●外寸短辺(mm):422●外寸長辺(mm):532
材質PE
容量(L)95
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)750
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)104
短辺(mm)(内寸)247、(外寸)276
長辺(mm)(外寸)451
有効内寸(mm)短辺:240、長辺:406
圧縮荷重(kN[kgf])42.7[4360]
外寸法・高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)95
仕様嵌合1:サンテナー B18●嵌合2:サンテナー B18-2●嵌合3:サンテナー B18-4●嵌合4:サンテナー B18-5 (M)網目●嵌合5:サンテナー B18-5 (B)ベタ 底面水抜き孔有●嵌合6:サンテナー B18-6●嵌合7:サンテナー B18-7
材質PE
高さ(mm)(内寸)49
短辺(mm)(外寸)438
長辺(mm)(外寸)628
有効内寸(mm)短辺:388、長辺:576
圧縮荷重(kN[kgf])23.3[2375]
外寸法・高さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)40
材質PP
有効内寸(mm)301×226×112
外寸(mm)369×287×125
内寸(mm)316×241×122
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)64
適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。
適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4
材質PE
形状格子リブ
色ライトブルー
容量(L)40.4
有効内寸(mm)573×383×173
外寸(mm)619×429×188
内寸(mm)581×391×181
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181
適合カード差し両長辺
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B80
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機能両短側面及び長側下板にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)77
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.68
適合フタオリコン55、75フタ
嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
種別SKB173BLL
材質PP
有効内寸(mm)444×383×90
外寸(mm)483×422×106
内寸(mm)453×392×98
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])21.2(2160)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B17-2(持手有)
種別SKB403GR
材質PE
有効内寸(mm)569×410×183
外寸(mm)620×462×197
内寸(mm)579×420×191
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)93
短辺(mm)(内寸)141、(外寸)169
長辺(mm)(外寸)266
有効内寸(mm)短辺:135、長辺:232
圧縮荷重(kN[kgf])13.4[1360]
外寸法・高さ(mm)109
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)85
使って便利、贈られてうれしい、スタイリッシュなネームペン
1本で”書く”と”捺す”ができ、ビジネスシーンで活躍する、軽くて持ち歩きに便利なネームペンです。
卒業や創立の記念品には、メタリック調で高級感のあるデザインの「ネームペン ディアレ」がおすすめです。
ネーム印は、補充なしで約3000回捺すことができます。
シリーズネームペン ディアレ
インク色6色(黒・赤・藍色・緑・朱色・紫)
書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書)
ボール径(Φmm)0.7
印面サイズ(Φmm)9
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
人気のタープテントに名入れができます。フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。収納ケース付き。
用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災
付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書
材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル
名入れ印刷色白
収納時寸法(cm)22×22×114
サービス分類名入れ
ストレスフリーにこだわった気持ち良い書き心地と、1本で黒・赤・青の3色使える利便性を兼ね備えた3色ボールペンです。
滑らかな書き心地で滲みにくい特性があります。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
仕様ラバーグリップ付き
材質軸:樹脂
全長(mm)143.6
直径(Φmm)11.8
インク色黒・青・赤
先端ボール径(mm)0.5
色(本体)白
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
種別SKB23T3BLL
材質PP
有効内寸(mm)493×348×60
外寸(mm)545×390×75
内寸(mm)500×355×66
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])34.9(3560)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-2
種別104706OR
材質PE
有効内寸(mm)474×317×292
外寸(mm)523×365×304
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925)
コンテナ種類メッシュ
格式高い重厚感が漂う、金属製のネーム印「ブラック11 BRIGHT」。
大切なビジネスシーンにふさわしい存在感を放つ1本は昇進のお祝いなどの贈りものにもお勧めです。
贈り物に最適なギフトボックス付き。昇進祝いのギフトや誕生日プレゼントなどにも。
シリーズBLACK11 BRIGHT
インク色濃赤、赤茶、黒、藍色、朱色、赤、緑、紫
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
表示文字数最大4文字
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
材質PE
有効内寸(mm)479×319×289
外寸(mm)523×363×308
内寸(mm)488×328×301
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.4(1975)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品タマコン-3A
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
適合サンボックス#6、#9フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別6B-4
材質PP
有効内寸(mm)308×233×76
外寸(mm)361×272×86
内寸(mm)317×242×83
フタなし
底形状その他
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
関連キーワード
1
2
3
次へ