仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)150
短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587
圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]
ネスティング高さ(mm)79
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)138
種別55844000BLYE BL
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)320
短辺(mm)(内寸)276、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)346、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])3.72[380]
外寸法・高さ(mm)331
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)312
フタの有無あり
種別SKSO32BBL
材質PP
有効内寸(mm)346×276×311
外寸(mm)380×305×340
内寸(mm)346×276×311
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.27(640)
種別P32B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構上枠長辺及び短側面にシボ加工有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
材質PP
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
底形状格子リブ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.47
材質PP
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機能短側面ラベル剥離台(シボ面)有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
適合カード差しオリコン32Bフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.1
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
材質PP
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機能両短側面ラベル剥離台有(182×60mm)
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
使用例一般配送用オリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.21
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)390×390×212
外寸(mm)420×420×229
内寸(mm)390×390×222
機能両短側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)62
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)7.06
嵌合商品サンクレットオリコンP32B-2
フタの有無なし
種別554800BL00
材質PP
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
オリコンP32Bの持ち手カバー設置タイプ
用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ
使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)
オリコン32Bシリーズ
フタの有無あり
適合(嵌合)オリコン32Bシリーズ
種別16B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)346×273×149
外寸(mm)380×305×178
内寸(mm)346×276×149
機構両短側面ラベル剥離用シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.81(864)
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
関連キーワード