6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)オリコンEP34B
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)198 短辺(mm)(内寸)331、(外寸)366 長辺(mm)(内寸)515、(外寸)550 有効内寸(mm)短辺:330、長辺:515 圧縮荷重(kN[kgf])20.4[2080] 外寸法・高さ(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)188
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。
適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4 材質PE 形状格子リブ ライトブルー 容量(L)40.4 有効内寸(mm)573×383×173 外寸(mm)619×429×188 内寸(mm)581×391×181 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188 圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181 適合カード差し両長辺 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173 コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品サンテナー B80
1セット(10個)ほか
52,820 税込58,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーBタイプ
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用 仕様B16E 適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34 使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用 材質PP 形状底面:その他、水抜き孔有 有効内寸(mm)381×265×145 外寸(mm)425×308×161 内寸(mm)390×274×155 フタなし 底形状その他 水抜き孔有 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B34
1個ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:サンテナーB#34/サンテナーB#80/サンテナーB#80-3 材質PP 有効内寸(mm)573×381×295 外寸(mm)616×425×311 内寸(mm)582×390×305 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2569) 適合カード差し119型 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B80-3
1個ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)