フタの有無なし
種別552210BL00
材質PP
有効内寸(mm)406×283×307
外寸(mm)440×318×326
内寸(mm)406×283×316
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
種別552200BL00
材質PP
有効内寸(mm)406×283×307
外寸(mm)440×318×326
内寸(mm)406×283×316
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
種別SKO38B2TMBL
材質PP
有効内寸(mm)387×387×257
外寸(mm)439×426×278
内寸(mm)390×387×266
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)
フタの有無なし
種別SKO38B2TMYE
材質PP
有効内寸(mm)406×283×307
外寸(mm)440×318×326
内寸(mm)406×283×316
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525)
フタの有無なし
適合カード差し:長短辺21型
種別P38B-B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
機構短辺、長辺、上枠短辺側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無なし
種別SKOP38BBTMBL
材質PP
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
フタの有無あり
種別SKP38BB
材質PP
有効内寸(mm)406×283×343
外寸(mm)440×318×377
内寸(mm)407×284×343
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無なし
種別553860BL00
材質PP
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無あり
種別SKSOP38BBTMBL
材質PP
有効内寸(mm)406×283×343
外寸(mm)440×318×377
内寸(mm)407×284×343
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
フタの有無なし
種別552220BL00
材質PP+PC(扉)
有効内寸(mm)406×283×307
外寸(mm)440×318×326
内寸(mm)406×283×316
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付
材質PP
取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×236
外寸(mm)366×264×262
内寸(mm)336×232×236
機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.14
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
関連キーワード