材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)294
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)393
長辺(mm)(外寸)540
有効内寸(mm)短辺:323、長辺:460
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)284
仕様オリコンEP22B及びEP22BTは2個並列積載により嵌合
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)654×379×178
外寸(mm)684×415×196
内寸(mm)654×379×186
底形状その他
折たたみ時の高さ(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)12.74
嵌合商品オリコンEP22B/オリコンラックEP22BT(短側扉あり)
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
用途球根コンテナー
種別B46K
材質PP
有効内寸(mm)551×356×216
外寸(mm)599×399×241
内寸(mm)567×367×227
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)385×312×178
外寸(mm)415×342×196
内寸(mm)385×312×186
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.19
嵌合商品オリコンラックEP22BT(短側扉あり)/オリコンEP46B
関連キーワード