仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)311
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])3.76[384]
外寸法・高さ(mm)336
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)311
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。
貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558680-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
嵌合商品ペタンコC-20B
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)96
短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335
長辺(mm)(外寸)335
有効内寸(mm)短辺:291、長辺:291
圧縮荷重(kN[kgf])29.5[3010]
外寸法・高さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)86
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.6
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付
材質PP
取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×236
外寸(mm)366×264×262
内寸(mm)336×232×236
機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.14
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
ワンタッチカード差しで仕様となったオリコン30B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×184
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×193
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)21.3
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)207
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])4.62[471]
外寸法・高さ(mm)232
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)207
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×140
外寸(mm)650×450×160
内寸(mm)615×415×150
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58B
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)108
短辺(mm)(内寸)396、(外寸)436
長辺(mm)(外寸)518
有効内寸(mm)短辺:389、長辺:472
圧縮荷重(kN[kgf])30.8[3140]
外寸法・高さ(mm)116
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)100
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)85
短辺(mm)(外寸)460
長辺(mm)(外寸)705
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:633
圧縮荷重(kN[kgf])22.4[2280]
ネスティング高さ(mm)45
外寸法・高さ(mm)96
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)72
仕様嵌合1:サンボックス 25C
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)129
短辺(mm)(内寸)368、(外寸)398
長辺(mm)(外寸)650
有効内寸(mm)短辺:360、長辺:592
圧縮荷重(kN[kgf])26.3[2680]
外寸法・高さ(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)121
折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台
フタの有無あり
適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030
材質PP
有効内寸(mm)600×405×313
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×406×313
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)
材質PP
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機能両短側面ラベル剥離台有(182×60mm)
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
使用例一般配送用オリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.21
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)149
短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400
長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600
有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570
圧縮荷重(kN[kgf])9.56[975]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)139
フタの有無なし
種別SKO75BCYE
材質PP
有効内寸(mm)599×406×307
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×409×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.88(1620)
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)195
短辺(mm)(外寸)366
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:309、長辺:484
圧縮荷重(kN[kgf])22.7[2310]
ネスティング高さ(mm)108
外寸法・高さ(mm)206
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)187
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)261
短辺(mm)(外寸)272
長辺(mm)(外寸)361
有効内寸(mm)短辺:226、長辺:302
圧縮荷重(kN[kgf])13.73[1400]
ネスティング高さ(mm)140
外寸法・高さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)251
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)99
短辺(mm)(外寸)459
長辺(mm)(外寸)556
有効内寸(mm)短辺:400、長辺:489
圧縮荷重(kN[kgf])17.2[1760]
ネスティング高さ(mm)56
外寸法・高さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)86
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(外寸)368
長辺(mm)(外寸)452
有効内寸(mm)短辺:310、長辺:398
圧縮荷重(kN[kgf])11.47[1170]
ネスティング高さ(mm)67
外寸法・高さ(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)109
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)80
短辺(mm)(外寸)314
長辺(mm)(外寸)528
有効内寸(mm)短辺:260、長辺:457
圧縮荷重(kN[kgf])13.23[1350]
ネスティング高さ(mm)47
外寸法・高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)135
短辺(mm)(外寸)373
長辺(mm)(外寸)483
有効内寸(mm)短辺:304、長辺:418
圧縮荷重(kN[kgf])17.8[1815]
ネスティング高さ(mm)76
外寸法・高さ(mm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)120
短辺全面フラット+線シボ加工のオートラベラー対応オリコン
仕様サンロック付、マド部は長辺のみに設置
材質PP
有効内寸(mm)600×405×313
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×406×313
機能両短辺及び両短辺上枠両端部、フタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)9.67
嵌合商品マドコン75Bシリーズ/オリコン55、75Bシリーズ
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)159
短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])6.19[632]
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)151
フタの有無あり
種別SKSO60BCBL
材質PP
有効内寸(mm)491×335×362
外寸(mm)530×366×397
内寸(mm)494×336×362
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.23(534)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
種別SNC50BLBL
材質PP
有効内寸(mm)600×300×254
外寸(mm)674×360×277
内寸(mm)614×314×269
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
ネスティング高さ(mm)136
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品SNコンテナー C#41
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)147
短辺(mm)(外寸)463
長辺(mm)(外寸)623
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:564
圧縮荷重(kN[kgf])12.6[1280]
ネスティング高さ(mm)78
外寸法・高さ(mm)154
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)137
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)172
短辺(mm)(外寸)459
長辺(mm)(外寸)557
有効内寸(mm)短辺:400、長辺:490
圧縮荷重(kN[kgf])9.22[940]
ネスティング高さ(mm)92.5
外寸法・高さ(mm)182
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)160
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
材質PP
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)206
短辺(mm)(内寸)379、(外寸)418
長辺(mm)(外寸)565
有効内寸(mm)短辺:368、長辺:515
圧縮荷重(kN[kgf])31.6[3224]
外寸法・高さ(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)179
種別SNC46BLBL
材質PP
有効内寸(mm)433×308×312
外寸(mm)498×373×330
内寸(mm)450×325×323
フタなし
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.03(1330)
ネスティング高さ(mm)169
コンテナ種類メッシュ
フタの有無なし
種別552600YE00
材質PP
有効内寸(mm)599×406×307
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×409×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.88(1620)
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
フタの有無なし
種別552600BL00
材質PP
有効内寸(mm)599×406×307
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×409×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.88(1620)
種別SKSNC49SFORYE
材質PP
有効内寸(mm)608×358×200
外寸(mm)678×428×226
内寸(mm)630×380×215
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])13.73(1400)
ネスティング高さ(mm)115
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)187
短辺(mm)(外寸)429
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:366、長辺:586
圧縮荷重(kN[kgf])14.98[1527]
ネスティング高さ(mm)99
外寸法・高さ(mm)199
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)172
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)143
短辺(mm)(外寸)452
長辺(mm)(外寸)559
有効内寸(mm)短辺:391、長辺:498
圧縮荷重(kN[kgf])12.75[1300]
ネスティング高さ(mm)77
外寸法・高さ(mm)151
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)134
種別SK-C-5PA-BL
材質PA
質量(g)690
有効内寸(mm)291×291×86
外寸(mm)335×335×101
内寸(mm)300×300×97
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.89(1620)
適合カード差し両短辺95型
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)101
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
仕様・嵌合1:サンボックス NS7C 孔有・嵌合2:サンボックス NS9C 孔有・嵌合3:サンボックス NS 9C-H 底孔無 短側孔無 上部孔無・嵌合4:サンボックス NS9C-2 孔有
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)66、(外寸)72
短辺(mm)(内寸)231、(外寸)271
長辺(mm)(外寸)363
有効内寸(mm)短辺:220、長辺:312
圧縮荷重(kN[kgf])17.25[1760]
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)52
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP
色ブルー/グレー
高さ(mm)【ネスティング】72
有効内寸(mm)480×290×116
内容量(L)18.6
外寸(mm)546×352×142
内寸(mm)496×306×128
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
関連キーワード
1
2
3
4
次へ