材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)261
短辺(mm)(外寸)272
長辺(mm)(外寸)361
有効内寸(mm)短辺:226、長辺:302
圧縮荷重(kN[kgf])13.73[1400]
ネスティング高さ(mm)140
外寸法・高さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)251
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP
色ブルー/グレー
高さ(mm)【ネスティング】72
有効内寸(mm)480×290×116
内容量(L)18.6
外寸(mm)546×352×142
内寸(mm)496×306×128
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)266
短辺(mm)(内寸)232、(外寸)264
長辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
有効内寸(mm)短辺:231、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])3.27[334]
外寸法・高さ(mm)272
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)258
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)81
短辺(mm)(外寸)435
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510
圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]
外寸法・高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)73
仕様底面一部ベタ面有
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)530×442×166
外寸(mm)560×478×186
内寸(mm)530×443×174
底形状格子リブ 一部ベタ
折たたみ時の高さ(mm)52.5
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.62
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP62B/オリコンEP82B/オリコンEP9B-B
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)681×240×168
外寸(mm)716×280×186
内寸(mm)681×240×176
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)74
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.5
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP39B/オリコンEP40B/オリコンEP82B
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)525×443×345
外寸(mm)560×478×364
内寸(mm)525×443×353
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)93
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.68
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP40B/オリコンEP62B/オリコンEP9B-B
関連キーワード