商品豆知識
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。
オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる!
ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ18.8×68.3
質量(g)15
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 008
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。小さくキレイにおせる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。 訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径6mm [書体]8書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ11×65
質量(g)4
シリーズネーム6
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。
ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。
ビジネスシーンで好評の機能!
インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。
日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式)
繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き)
書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体)
[印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体
仕様日付ベルト:年号分割式
付属品補充インキ付
種別Aタイプ
寸法(mm)26×26×86.7
質量(g)32
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
印面サイズ(Φmm)15.5
対応オプションデータネームEX用インキ
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
サテンは、なめらかで光沢ある色合いが特長。
コスメティックのような感覚で、バッグやポーチに入れて持ち歩ける上品なイメージです。
クロムは、ロゴ部分に深みある光沢のブラックを配置。
落ち着いたカラーリングでビジネス・プライベートを問わずおしゃれに演出します。
オーダー方法WEBオーダー
シリーズキャップレス9
サービス分類名入れ
使って便利、贈られてうれしい、スタイリッシュなネームペン
1本で”書く”と”捺す”ができ、ビジネスシーンで活躍する、軽くて持ち歩きに便利なネームペンです。
卒業や創立の記念品には、メタリック調で高級感のあるデザインの「ネームペン ディアレ」がおすすめです。
ネーム印は、補充なしで約3000回捺すことができます。
シリーズネームペン ディアレ
インク色6色(黒・赤・藍色・緑・朱色・紫)
書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書)
ボール径(Φmm)0.7
印面サイズ(Φmm)9
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
全長(mm)137
質量(g)18
種類油性ボールペン
最大径(Φmm)11
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
インク油性
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦5×横40
サービス分類名入れ
用途100mlブリックタイプパック×42本用 デザートカップ 100g×21個用
ボトル収容量100mlブリックタイプパック×42本用 デザートカップ 100g×21個用
フタの有無あり
材質PP、断熱材:発泡スチロール
有効内寸(mm)270×170×180
外寸(mm)339×266×226
内寸(mm)281×181×180
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付
材質PP
取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×236
外寸(mm)366×264×262
内寸(mm)336×232×236
機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.14
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
仕様●嵌合1:サンボックス 36B[2]●嵌合2:サンボックス #36BM●嵌合3:サンボックス 36C(底面水抜孔無し)●嵌合4:サンボックス 36E(ピース孔無し)●嵌合5:サンボックス 36F●嵌合6:サンボックス 36G●嵌合7:SNコンテナー B#36CD
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)305、(外寸)341
長辺(mm)(外寸)506
有効内寸(mm)短辺:300、長辺:455
圧縮荷重(kN[kgf])17.05[1740]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54
材質特殊樹脂
形状底面:その他
色透明/透明
高さ(mm)(内寸)60
容量(L)11.1
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)574
有効内寸(mm)短辺:345、長辺:531
圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2175]
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)53
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54●嵌合3:油脂箱
材質特殊樹脂
形状底面:その他
色透明/透明
高さ(mm)(内寸)90
容量(L)16.3
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)574
有効内寸(mm)短辺:338、長辺:524
圧縮荷重(kN[kgf])18.62[1900]
外寸法・高さ(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)83
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
仕様嵌合1:サンボックス 25C
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)129
短辺(mm)(内寸)368、(外寸)398
長辺(mm)(外寸)650
有効内寸(mm)短辺:360、長辺:592
圧縮荷重(kN[kgf])26.3[2680]
外寸法・高さ(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)121
仕様・嵌合1:サンボックス NS7C 孔有・嵌合2:サンボックス NS9C 孔有・嵌合3:サンボックス NS 9C-H 底孔無 短側孔無 上部孔無・嵌合4:サンボックス NS9C-2 孔有
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)66、(外寸)72
短辺(mm)(内寸)231、(外寸)271
長辺(mm)(外寸)363
有効内寸(mm)短辺:220、長辺:312
圧縮荷重(kN[kgf])17.25[1760]
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)52
関連キーワード