4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり 仕様フタ付き 材質PP 底形状斜格子リブ 適合カード差し4辺21型
1セット(10個)
125,200 税込137,720
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンテナーB#14AD
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー 薄型商品の輸送に適しています
材質PP 形状斜格子網目(底面) 有効内寸(mm)598×378×50 外寸(mm)647×421×65 内寸(mm)610×390×58 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンキャリー AD 本体
1セット(10個)
66,380 税込73,018
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス
シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制
仕様C-6 適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)291×291×86 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×96 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.5(3010) コンテナ種類ベタ目
1セット(10個)
31,380 税込34,518
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)ペタンコC-18B
RoHS
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付 材質PP 取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型 有効内寸(mm)335×231×236 外寸(mm)366×264×262 内寸(mm)336×232×236 機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)81 適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)5.14 嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
1セット(10個)
60,380 税込66,418
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ