8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)ペタンコC-50B
エコ商品
仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D 材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)311 短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366 長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530 有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493 圧縮荷重(kN[kgf])3.76[384] 外寸法・高さ(mm)336 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)311
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)マドコンライトC-50B
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D 材質PP 容量(L)51.3 有効内寸(mm)493×335×311 内容量(L)51.3 外寸(mm)530×366×336 内寸(mm)494×336×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 折りたたみ時高さ(mm)71 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナーC#50 青/青
種別SNC50BLBL 材質PP 有効内寸(mm)600×300×254 外寸(mm)674×360×277 内寸(mm)614×314×269 フタなし 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100) ネスティング高さ(mm)136 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品SNコンテナー C#41
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

三甲(サンコー)ペタンコ O-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 種別558690-00 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×272 内寸(mm)336×232×266 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458) 嵌合商品ペタンコO-20B
1箱(10個)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ペタンコ C-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。 フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。 貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 種別558680-00 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×283 内寸(mm)336×232×258 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460) 嵌合商品ペタンコC-20B
1箱(10個)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ペタンコ
フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D 種別C-50B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ 有効内寸(mm)493×335×311 外寸(mm)530×366×336 内寸(mm)494×336×311 機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.70(480) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有 適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36 使用方法例:茄子収穫、保管用 材質PP 形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10) 有効内寸(mm)473×316×295 外寸(mm)522×365×312 内寸(mm)487×330×306 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)