スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)573×363×170
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286)
ネスティング高さ(mm)84
シンプル&合わせやすい市松柄はいつだって和柄の代表格。
材質不織布50g/m2
寸法(mm)250×280×底マチ80
名入れサイズ(mm)150×100
サービス分類名入れ
仕様●嵌合1:サンボックス 36B[2]●嵌合2:サンボックス #36BM●嵌合3:サンボックス 36C(底面水抜孔無し)●嵌合4:サンボックス 36E(ピース孔無し)●嵌合5:サンボックス 36F●嵌合6:サンボックス 36G●嵌合7:SNコンテナー B#36CD
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)305、(外寸)341
長辺(mm)(外寸)506
有効内寸(mm)短辺:300、長辺:455
圧縮荷重(kN[kgf])17.05[1740]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
関連キーワード