ネーム印と印鑑を1本で使い分け。様々なシーンで使える1本。
ネーム印と印鑑を便利に持ち歩けます。
印鑑のキャップには朱肉がセットされているので、
ワンタッチですぐに使うことができます。
用途ネーム印は荷物の受取時や回覧などの確認時に。印鑑(アクリル印)は朱肉を使ったはんこを求められる時に。
寸法(mm)13.5×17.8×80.8
質量(g)15
書体8種類
印面サイズ(mm)(ネーム印)9、(印鑑)10
対応オプション補充インキ:XLR-GP、XL-D-RC
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ両面表示
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
サービス分類名入れ
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ片面表示
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
サービス分類名入れ
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)311
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])3.76[384]
外寸法・高さ(mm)336
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)311
仕様●嵌合1:サンボックス 40●嵌合2:SNコンテナー B#20D●嵌合3:SNコンテナー B#28D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)196
短辺(mm)(内寸)321、(外寸)369
長辺(mm)(外寸)475
有効内寸(mm)短辺:313、長辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])30.4[3100]
外寸法・高さ(mm)204
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)183
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
仕様嵌合1:SNコンテナー B#36D孔無
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)255
短辺(mm)(内寸)305、(外寸)345
長辺(mm)(外寸)505
有効内寸(mm)短辺:294、長辺:448
圧縮荷重(kN[kgf])25.4[2590]
外寸法・高さ(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)245
仕様●嵌合1:マドコン HBC-51B-B●嵌合2:サンクレットオリコン HB-31B●嵌合3:サンクレットオリコン HB-51B●嵌合4:マドコン HBC-51B-D
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)207
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])4.62[471]
外寸法・高さ(mm)232
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)207
関連キーワード