3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)サンテナー D#30 橙
種別SKD30OR 材質PP 有効内寸(mm)625×500×84 外寸(mm)652×532×110 内寸(mm)629×504×93 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])13.10(1336) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー D60
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
用途卵パック36個用 タイプ90°クロス積載可能 仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:サンテナーD#30、サンテナーD#35、サンテナーD#45 種別D60 材質PP 有効内寸(mm)626×500×187 外寸(mm)658×532×206 内寸(mm)630×504×193 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695) 適合カード差し4型 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー D45
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 30度