仕様●外寸短辺(mm):335(別売 フタ含む)●外寸長辺(mm):482(別売 フタ含む)●有効内寸短辺(mm):254●有効内寸長辺(mm):401●有効内寸高さ(mm):357
材質本体PP
色ホワイト
容量(L)42
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)389(別売 フタ含む)
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)401×254×357
内容量(L)42
外寸(mm)セット寸法:482×335×389
圧縮荷重(kN[kgf])3.25(332)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)401×254×357
内容量(L)42
外寸(mm)セット寸法:482×335×389
圧縮荷重(kN[kgf])3.25(332)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
仕様●嵌合1:サンボックス 40●嵌合2:SNコンテナー B#20D●嵌合3:SNコンテナー B#28D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)196
短辺(mm)(内寸)321、(外寸)369
長辺(mm)(外寸)475
有効内寸(mm)短辺:313、長辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])30.4[3100]
外寸法・高さ(mm)204
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)183
仕様(40ftコンテナー積付枚数)408、(40ftコンテナー積付効率)93.3、種別:D4-097113
種別片面使用型、4方差し
質量(kg)9.1
対応ハンドリフト
関連キーワード