材質低発泡PE
質量(kg)25
色ライトブルー
外寸(mm)1200×1000×135
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKD41111FBL
材質低発泡PE
外寸(mm)1100×1100×150
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD4912FBL
種別4方差し片面使用型
質量(kg)28.3
仕様種別:SKD41012FBL
材質低発泡PP
外寸(mm)1202×1002×150
仕様種別:SKD41111F2BL
材質低発泡PP
外寸(mm)1100×1100×144
仕様種別:SKD41111F3BL
材質低発泡PE
外寸(mm)1100×1100×150
仕様種別:SK81209201
外寸(mm)1100×1100×125
仕様種別:D41012F3
外寸(mm)1200×1000×150
仕様種別:SK81212901
外寸(mm)1100×1100×150
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。
仕様種別:D4-911F
種別4方差し片面使用型
質量(kg)20.4
タイプ低発泡パレット
積載荷重(t)1
関連キーワード