網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
用途1Lゲーブルトップパック×16本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×16本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ピュアクレート16P
種別16P-2
有効内寸(mm)305×305×245
外寸(mm)340×340×270
内寸(mm)309×309×255
底形状格子網目
嵌合商品ピュアクレート 16P
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
適合(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU
材質PP
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品SNコンテナー C#37FU
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
仕様●嵌合1:サンボックス #11H 孔有●嵌合2:サンボックス 11●嵌合3:SNコンテナー B#37AS
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)219
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)380
長辺(mm)(外寸)620
有効内寸(mm)短辺:320、長辺:558
圧縮荷重(kN[kgf])24.4[2490]
外寸法・高さ(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)209
材質PP
容量(L)36.5
有効内寸(mm)534×334×188
外寸(mm)593×393×206
内寸(mm)543×343×200
底形状格子リブ
オリコン55,75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別75B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×407×315
機構短辺中央及び長辺の一部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し43型(ワンタッチ式)、60型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
フタの有無なし
種別552540YE00
材質PP
有効内寸(mm)599×406×386
外寸(mm)648×440×406
内寸(mm)599×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無なし
種別551200YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別557100YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×184
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×193
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
ボトル収容量200ml・250mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20A●嵌合3:ミルククレート S-20-2●嵌合4:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)274
外寸(mm)346×304×144
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)268×310×120
種別SKTF50YE
材質PE
有効内寸(mm)476×320×290
外寸(mm)518×362×308
内寸(mm)487×328×300
フタなし
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.12(1950)
コンテナ種類メッシュ
フタの有無あり
種別SKSO40BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
ワンタッチカード差しで仕様となったオリコン30B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×184
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×193
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)21.3
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別SK20033701YE
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
種別104867YE
材質PP
有効内寸(mm)472×317×293
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.1(2150)
コンテナ種類メッシュ
フタの有無あり
種別SK50B3
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO50BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO30AYE
材質PP
有効内寸(mm)490×333×192
外寸(mm)538×366×219
内寸(mm)491×334×192
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.30(1050)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO25BYE
材質PP
有効内寸(mm)401×301×209
外寸(mm)445×329×243
内寸(mm)401×301×209
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.38(1365)
関連キーワード
1
2
3
次へ