材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)530×335×141
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)37
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)8.82
嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)335×255×146
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)335×257×159
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.52
嵌合商品F-Box112/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B/オリコンEP13B-B/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B
種別122
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)530×335×149
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.35(750)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123
種別112
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)336×255×153
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)337×263×160
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)81
短辺(mm)(内寸)257、(外寸)275
長辺(mm)(内寸)337、(外寸)355
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])8.69[890]
外寸法・高さ(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)74
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)337、(外寸)355
長辺(mm)(内寸)531、(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:530
圧縮荷重(kN[kgf])12.1[1230]
外寸法・高さ(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×291
外寸(mm)710×550×323
内寸(mm)693×532×314
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)43
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.95
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×133
外寸(mm)710×550×165
内寸(mm)693×532×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)108
短辺(mm)(内寸)321、(外寸)369
長辺(mm)(外寸)475
有効内寸(mm)短辺:313、長辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])35.0[3569]
外寸法・高さ(mm)118
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)98
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805880
材質PP
有効内寸(mm)1040×1040×605
外寸(mm)1130×1130×760
内寸(mm)1040×1040×620
圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300)
嵌合商品コンパレッターF#940
仕様嵌合1:サンテナー B 60 F1
材質PP
形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(外寸)319
長辺(mm)(外寸)639
有効内寸(mm)短辺:274、長辺:590
圧縮荷重(kN[kgf])35.3[3600]
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)316
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
材質特殊超強化PP
色ライトブルー
高さ(mm)(内寸)350
容量(L)267.5
短辺(mm)(外寸)840
長辺(mm)(外寸)1030
有効内寸(mm)短辺:780、長辺:980
圧縮荷重(kN[kgf])179[18255](3段圧縮)
外寸法・高さ(mm)505
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)330
材質特殊超強化PP
色Aグレー
高さ(mm)(内寸)400
容量(L)141.4
短辺(mm)(外寸)515
長辺(mm)(外寸)810
有効内寸(mm)短辺:465、長辺:760
圧縮荷重(kN[kgf])97.9[10170](3段圧縮)
外寸法・高さ(mm)540
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)380
仕様外周突起付パレット
材質低発泡PE
質量(kg)9.7
色ライトブルー
有効内寸(mm)890×550×20
外寸(mm)940×600×155
動荷重(kg)700
RoHS指令(10物質対応)対応
サンクレットオリコンL41B-Dの短側板ロック設置タイプ
フタの有無あり
適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し72型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコンP19B、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B、オリコン51B-B(透明)、オリコンP31B(透明)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)493×335×250
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×250
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺上枠の片側コーナー部にラベル剥離用リブ、もう一方にラベル剥離用の線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.86(801)
嵌合商品サンクレットオリコン P19B
材質低発泡PE
質量(kg)31.6
色グレー
外寸(mm)1100×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
仕様●嵌合1:サンボックス #11H 孔有●嵌合2:サンボックス 11●嵌合3:SNコンテナー B#37AS
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)219
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)380
長辺(mm)(外寸)620
有効内寸(mm)短辺:320、長辺:558
圧縮荷重(kN[kgf])24.4[2490]
外寸法・高さ(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)209
仕様●嵌合1:サンボックス #6B 孔無●嵌合2:サンボックス #6B-2 孔無●嵌合3:サンボックス #6B-3●嵌合4:サンボックス #6C 孔無●嵌合5:サンボックス #9D●嵌合6:サンボックス #9E●嵌合7:サンボックス #9B-5●嵌合8:サンボックス #9D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)244、(外寸)282
長辺(mm)(外寸)370
有効内寸(mm)短辺:236、長辺:310
圧縮荷重(kN[kgf])19.40[1980]
外寸法・高さ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)110
材質低発泡PE
質量(kg)21
色グレー
外寸(mm)940×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大サイズパレット
材質低発泡PE
質量(kg)91
色ライトブルー
外寸(mm)2450×1450×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1150
長辺(mm)(外寸)1400
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1600
長辺(mm)(外寸)1800
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
材質特殊超強化PP
色Aグレー
高さ(mm)(内寸)795
容量(L)877.7
短辺(mm)(外寸)1020
長辺(mm)(外寸)1200
有効内寸(mm)短辺:960、長辺:1150
圧縮荷重(kN[kgf])228.0[23253](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)950
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)775
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SKCPF1000BLBLL
材質PP
有効内寸(mm)1040×1040×905
外寸(mm)1130×1130×1060
内寸(mm)1040×1040×920
圧縮荷重(kN[kgf])154(15714)
嵌合商品コンパレッターF#940
材質低発泡PE
質量(kg)29.1
色ライトブルー
外寸(mm)1300×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクルPP
質量(kg)45.5
色再生ブラック
外寸(mm)2000×1160×145
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色グレー
短辺(mm)(外寸)1600
長辺(mm)(外寸)1800
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1300
長辺(mm)(外寸)1600
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ブルー
短辺(mm)(外寸)642
長辺(mm)(外寸)792
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PE
質量(kg)23
色ライトブルー
外寸(mm)1100×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
質量(kg)31.5
色ライトブルー
外寸(mm)1200×900×140
動荷重(kg)1250
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色グレー
短辺(mm)(外寸)1500
長辺(mm)(外寸)1800
外寸法・高さ(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色グレー
短辺(mm)(外寸)1200
長辺(mm)(外寸)2100
外寸法・高さ(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ