サッと書き分け、ポンッとなつ印。
ネーム印と2色の油性ボールペンとシャープペンシルが1本に。
エレガントなフォルムに、"書く""捺(お)す"という仕事に必要な機能を搭載。
スマートに持ち歩けて、ビジネスシーンをスムーズにサポートします。
芯径(mm)0.5
ボール径(Φmm)0.7
対応オプション補充インキ:XLR-GP
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール板面:スチール印刷面:無反射
取付方式地面設置
サービス分類名入れ
社名などを印刷することができます。
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。
差し替え便利なリング金具。
タイプタテ型
サイズA4
文字色金、銀、白、グレー、黄、橙、ピンク、赤、水、藍、青、紺、緑、黒、レッドメタリック、グリーンメタリック、スカイブルーメタリック、ブルーメタリック
書体角ゴシック、丸ゴシック、明朝体
文字サイズ大(57pt)、中(42pt)、小(31pt)
名入れ【1ヶ所】背、表1上部、表1下部
リングタイプノーマルリング、ツイストリング(おすすめ)
サービス分類名入れ
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
種別TF130
材質PP
有効内寸(mm)720×435×409
外寸(mm)780×495×427
内寸(mm)735×450×419
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
仕様嵌合1:サンボックス #9F 穴無
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)118
短辺(mm)(内寸)243、(外寸)283
長辺(mm)(外寸)375
有効内寸(mm)短辺:233、長辺:309
圧縮荷重(kN[kgf])23.0[2350]
外寸法・高さ(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)108
タイプスタッキング可
種別TF-15
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)58
有効内寸(mm)571×373×161
外寸(mm)680×439×191
内寸(mm)593×396×183
フタなし
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)58
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
材質低発泡PP
質量(kg)22.2
色ライトグレー
外寸(mm)1100×1100×110
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
質量(kg)29.4
色ライトグレー
外寸(mm)1100×1100×120
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP
質量(kg)54.2
色再生ブラック
外寸(mm)1800×1200×165
動荷重(kg)2000
静荷重(kg)6000
使用例紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PE
質量(kg)25
色ライトブルー
外寸(mm)1200×1000×135
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1400
外寸法・高さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1200
長辺(mm)(外寸)1500
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PE
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PE
質量(kg)31.3
色ライトブルー
外寸(mm)1300×1100×144
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1200
長辺(mm)(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKR21509F2BK
材質リサイクル低発泡PP
外寸(mm)1542×941×140
仕様種別:SKR21114F2GL
材質低発泡PP
外寸(mm)1400×1100×145
仕様種別:SKD41111F2BL
材質低発泡PP
外寸(mm)1100×1100×144
仕様種別:SKD41111F3BL
材質低発泡PE
外寸(mm)1100×1100×150
仕様種別:SKR41012F3BL
材質低発泡PE
外寸(mm)1200×1000×150
仕様種別:SKR21012F2BL
材質低発泡PE
外寸(mm)1200×1000×130
仕様種別:SKR41012F2BL
材質低発泡PP
外寸(mm)1202×1002×150
仕様種別:SKR21313F3BK
材質リサイクル低発泡PP
外寸(mm)1300×1300×150
仕様種別:SKR21010F2GL
材質低発泡PE
外寸(mm)1000×1000×150
材質リサイクルPP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1250
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様嵌合1:サンテナー B 60 F1
材質PP
形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(外寸)319
長辺(mm)(外寸)639
有効内寸(mm)短辺:274、長辺:590
圧縮荷重(kN[kgf])35.3[3600]
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)316
関連キーワード