材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)143
短辺(mm)(外寸)452
長辺(mm)(外寸)559
有効内寸(mm)短辺:391、長辺:498
圧縮荷重(kN[kgf])12.75[1300]
ネスティング高さ(mm)77
外寸法・高さ(mm)151
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)134
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)81
短辺(mm)(外寸)435
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510
圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]
外寸法・高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)73
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
仕様●外寸短辺(mm):173●外寸長辺(mm):306
材質PP
形状角
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)350
レトロな流線形の滑らかなボディに高級感のあるゴールドのクリップとリングが特徴のBICのボールペン。
企業カラーやテーマカラーで選べる15色のカラーバリエーションがあります。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
材質ブチレート樹脂
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
色(本体)蛍光オレンジ、ブルー、アップルグリーン、ロイヤルブルー、バーガンディ、ベビーピンク、ダークグリーン、レッド、アイスブルー、ラベンダー、ティールグリーン、チェリーピンク、イエロー、ホワイト、ブラック
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
材質PP
高さ(mm)(内寸)175
短辺(mm)(内寸)385、(外寸)431
長辺(mm)(外寸)650
有効内寸(mm)短辺:374、長辺:593
外寸法・高さ(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)161
用途100mlブリックタイプパック×42本用 デザートカップ 100g×21個用
ボトル収容量100mlブリックタイプパック×42本用 デザートカップ 100g×21個用
フタの有無あり
材質PP、断熱材:発泡スチロール
有効内寸(mm)270×170×180
外寸(mm)339×266×226
内寸(mm)281×181×180
オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
関連キーワード