材質PP
有効内寸(mm)390×220×205
外寸(mm)456×284×226
内寸(mm)408×234×217
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.90(1520)
ネスティング高さ(mm)115
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、88型
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)81
短辺(mm)(外寸)435
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510
圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]
外寸法・高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)73
関連キーワード