仕様●嵌合1:SNコンテナー B#19K●嵌合2:SNコンテナー B#25K●嵌合3:SNコンテナー B#25K-2
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)260
短辺(mm)(内寸)279、(外寸)325
長辺(mm)(外寸)450
有効内寸(mm)短辺:262、長辺:387
圧縮荷重(kN[kgf])16.91[1725]
ネスティング高さ(mm)134
外寸法・高さ(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)250
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別角形2号
材質古紙40%使用
サイズ角形2号
本体寸法(mm)240×332
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト角T-11、角T-2、角T-8、角T-9、角Y-1,角Y-2、角Y-3、角Y-4
サービス分類名入れ
材質PP
有効内寸(mm)387×262×175
外寸(mm)450×325×190
内寸(mm)404×279×185
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.58(1590)
ネスティング高さ(mm)97
適合カード差し16M型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B#28K
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)404×279×230
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)
ネスティング高さ(mm)119
嵌合商品SNコンテナー B#28K
関連キーワード