用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用
ボトル収容量3ガロンボトルΦ281 ×1本用
フタの有無なし
材質PP
種別3G
有効内寸(mm)281×281×395
外寸(mm)316×316×414
内寸(mm)288×288×403
底形状網目その他
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用
ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用
フタの有無なし
材質PE
種別#200-24-2
有効内寸(mm)370×245×225
外寸(mm)405×278×243
内寸(mm)377×252×235
用途1Lゲーブルトップパック×16本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×16本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ピュアクレート16P
種別16P-2
有効内寸(mm)305×305×245
外寸(mm)340×340×270
内寸(mm)309×309×255
底形状格子網目
嵌合商品ピュアクレート 16P
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ボトルクレート#180
種別#180
有効内寸(mm)65×65×128
外寸(mm)448×365×143
内寸(mm)420×337×138
嵌合商品ボトルクレート #180
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
ボトル収容量900mL瓶×15本
材質PE
高さ(mm)(内寸)336
短辺(mm)(内寸)280
有効内寸(mm)87×87×324
外寸(mm)490×310×346
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)304
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])ライトブルー:9.8[1000]、透明/ライトブルー:6.8[648]
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)304
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型
種別28B
形状底面:SB(格) (格子リブ)
有効内寸(mm)406×284×226
機構両短側面にシボ加工有
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP
フタあり
底形状格子リブ
フタの種類特殊設計
スタッキング可
ネスティング可
フタの有無あり
種別SKSOP110BBL
材質PP
有効内寸(mm)691×490×308
外寸(mm)730×530×331
内寸(mm)700×500×308
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.82(390)
嵌合商品サンクレットオリコン P152B
材質PP
取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A
有効内寸(mm)493×335×237
外寸(mm)530×366×267
内寸(mm)494×336×237
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)95
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル収容量720mL瓶×12本
材質PE
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(内寸)266
有効内寸(mm)79×79×305
外寸(mm)367×300×327
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
種別SKSOP152BBL
材質PP
有効内寸(mm)691×490×433
外寸(mm)730×530×456
内寸(mm)700×500×433
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)
嵌合商品サンクレットオリコン P110B
用途1Lゲーブルトップパック×6本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用
フタの有無なし
材質PP
種別SNコンテナーC#10
高さ(mm)(ネスティング)141
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
底形状格子網目
ネスティング高さ(mm)141
スタッキング可
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)200
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)200
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無あり
種別SKSO54BTMBL
材質PP
有効内寸(mm)490×334×322
外寸(mm)530×366×351
内寸(mm)494×335×322
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
嵌合商品オリコン P31B
種別P75B-S
材質PP
有効内寸(mm)599×404×307
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×405×307
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
用途200mlゲーブルトップパック×40本用
適合(嵌合)ミルククレートM-40-2
種別M-40
材質PP
有効内寸(mm)498×313×106
外寸(mm)535×350×127
内寸(mm)507×322×115
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])12.01(1225)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ミルククレート M-40-2
オリコン32Bシリーズ
フタの有無あり
適合(嵌合)オリコン32Bシリーズ
種別16B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)346×273×149
外寸(mm)380×305×178
内寸(mm)346×276×149
機構両短側面ラベル剥離用シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.81(864)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
ボトル収容量200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×24本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート Y-24-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)116
短辺(mm)(内寸)273
外寸(mm)395×297×128
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)256×365×108
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×20本用
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)257
短辺(mm)(内寸)313
外寸(mm)418×342×268
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×378×247
ボトル収容量900ml牛乳瓶Φ91 ×9本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)240
短辺(mm)(内寸)286
外寸(mm)320×320×250
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×91×230
ボトル収容量100ml飲料瓶Φ56×20本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)103
短辺(mm)(内寸)246
外寸(mm)335×272×114
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)58×58×95
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
ボトル収容量300mlゲーブルトップパック(ストロー付)×24本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート Y-24
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)146
短辺(mm)(内寸)273
外寸(mm)395×297×159
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)258×365×136
フタの有無あり
種別SK55B
材質PP
有効内寸(mm)598×405×227
外寸(mm)657×441×261
内寸(mm)599×406×227
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])55B:23.1(2361)55B(2):18.52(1890)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ