工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)314
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])6.30[642]
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)305
脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
間口(mm)220×270
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.3
適合フタオリコンL51Bフタ
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP
種別213561-01
有効内寸(mm)520×170×197
外寸(mm)550×200×210
内寸(mm)520×170×197
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP
タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)490×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片長辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片短辺回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.15(1036)50B(2):7.72(788)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
滑らかな内面で内容物が引っかからない
ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能
スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
許容荷重(kg)15(スタンド取り付け時)
有効内寸(mm)475×160×211
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×406×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-D
材質PP
タイプ片長辺開口タイプ、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)599×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側下部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.72(991)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉無し側)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P76B-B
材質PP
タイプ片短辺脱着扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×405×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺脱着式扉付、両短辺上枠両端部及び4側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.96(1220)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)590×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
種別HL20
材質PP
色ライトグレー
容量(L)24.0
有効内寸(mm)401×330×161
外寸(mm)450×402×175
内寸(mm)410×379×167
底形状格子リブ
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)349
短辺(mm)(内寸)515、(外寸)550
長辺(mm)(内寸)524、(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:515、長辺:524
圧縮荷重(kN[kgf])16.47[1679]
外寸法・高さ(mm)364
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)331
材質導電性PP
取付片短辺124、125型
有効内寸(mm)605×210×210
外寸(mm)630×230×243
内寸(mm)605×210×210
機能片短辺回転扉付
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)79
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10
材質導電性PP
取付片長辺124、125型
有効内寸(mm)358×335×206
外寸(mm)383×360×243
内寸(mm)358×335×206
機能片長辺回転扉式、スライドフタ
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)79
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.01
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様3ツ組可能
材質PE
形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)478×321×290
外寸(mm)535×370×308
内寸(mm)487×330×300
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655)
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)315
短辺(mm)(内寸)407、(外寸)439
長辺(mm)(内寸)614、(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:406、長辺:613
圧縮荷重(kN[kgf])9.54[970]
外寸法・高さ(mm)327
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)307
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無なし
適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別552570-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)385×312×178
外寸(mm)415×342×196
内寸(mm)385×312×186
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.19
嵌合商品オリコンラックEP22BT(短側扉あり)/オリコンEP46B
仕様オリコンEP22B及びEP22BTは2個並列積載により嵌合
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)654×379×178
外寸(mm)684×415×196
内寸(mm)654×379×186
底形状その他
折たたみ時の高さ(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)12.74
嵌合商品オリコンEP22B/オリコンラックEP22BT(短側扉あり)
間口のフラップによりヒネリ特性にも優れる大型通い箱
材質PP
取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)524×515×331
外寸(mm)550×550×364
内寸(mm)524×515×349
機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)85
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.6
嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)
関連キーワード