L字やコの字に本体を設置する場合のコーナー部分にできる隙間をカバーする専用オプションです。本体同様、メッシュシート部分にオリジナルデザインの印刷が可能です。
用途名入れ可能、喫煙所、分煙ブース、屋外用、パーテーション、間仕切り、イベント、大型サイン、区画整理
材質メッシュターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)約W550×H1150
関連資料(0.71MB)
サービス分類名入れ
1枚
¥29,800
税込¥32,780
16日以内出荷
分煙ブースの設置やイベント時の間仕切りに便利な屋外移動式パーテーションです。メッシュシート部分にオリジナルデザインの印刷が可能です。L字やコの字に設置する場合は、別売のコーナー用メッシュシートをお買い求めください。
用途名入れ可能、喫煙所、分煙ブース、屋外用、パーテーション、間仕切り、イベント、大型サイン、区画整理
材質本体:スチールに粉体塗装、メッシュシート:メッシュターポリン
質量(kg)約15(満水ウェイト用ポリタンク含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約890×808×1903、キャスター直径:75(ストッパー付)
関連資料(1.61MB)
サービス分類名入れ
1台
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。持ち運びに便利なローラー付きキャリーバックが付属しています。スライダーのロックはプルピン式で解除しやすくなっています。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)3.0×3.0
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・難炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)23×28×158
支柱(mm)28角(上部)・23角(下部)
質量(kg)24.5
付属品ローラーキャリーバック、杭
サービス分類名入れ
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)2.5×3.7
材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)28 × 34 × 131
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)32
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
サービス分類名入れ
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)3.5×3.5
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)21×23×145
質量(kg)15.7
サービス分類名入れ
1台
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)20×23×130
質量(kg)12.6
サービス分類名入れ
1台
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
材質PP
有効内寸(mm)940×600×251
外寸(mm)1020×680×270
内寸(mm)959×619×263
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.6(2820)
ネスティング高さ(mm)137
材質PP
有効内寸(mm)442×287×247
外寸(mm)510×351×264
内寸(mm)460×305×257
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720)
ネスティング高さ(mm)134
材質PP
有効内寸(mm)560×360×183
外寸(mm)646×452×205
内寸(mm)575×374×202
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)
ネスティング高さ(mm)115
材質PP
有効内寸(mm)390×220×205
外寸(mm)456×284×226
内寸(mm)408×234×217
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.90(1520)
ネスティング高さ(mm)115
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、88型
材質PP
有効内寸(mm)423×304×276
外寸(mm)502×368×308
内寸(mm)444×324×298
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)
ネスティング高さ(mm)155
適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)554×339×199
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)
ネスティング高さ(mm)83
適合カード差し9L型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B#37-2孔無(PP)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型
種別202001-00
材質PP
形状底面/SB(格) (格子リブ)
タイプボックス
有効内寸(mm)412×313×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40
材質PP
有効内寸(mm)443×275×172
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)459×291×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)
ネスティング高さ(mm)97.5
適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、105型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)
SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
材質PP
有効内寸(mm)298×208×208
外寸(mm)365×275×225
内寸(mm)315×225×218
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)
ネスティング高さ(mm)113
適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D
材質PP
フタなし
嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
関連キーワード