中仕切固定用リブ有
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:テンバコHフタ、嵌合製品:テンバコ42・テンバコ56
材質PP
有効内寸(mm)530×404×333
外寸(mm)593×455×354
内寸(mm)542×416×347
底形状格子リブ
適合カード差しカード差しT1型-A、カード差しT1型-B
嵌合商品テンバコ 56
材質PP
容量(L)60.9
有効内寸(mm)493×335×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)494×336×369
底形状斜格子リブ
折りたたみ時高さ(mm)86
材質PP
取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A
有効内寸(mm)493×335×237
外寸(mm)530×366×267
内寸(mm)494×336×237
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)95
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
容量(L)34.7
有効内寸(mm)493×335×201
外寸(mm)530×366×221
内寸(mm)494×336×210
底形状斜格子リブ
折りたたみ時高さ(mm)86
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)2.5×3.7
材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)28 × 34 × 131
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)32
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
サービス分類名入れ
材質PP
形状底面:格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)127
容量(L)23.4
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)572
有効内寸(mm)短辺:344、長辺:531
圧縮荷重(kN[kgf])24.15[2462]
外寸法・高さ(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)118
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)304
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])ライトブルー:9.8[1000]、透明/ライトブルー:6.8[648]
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)304
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)314
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])ライトブルー:7.54[768]、透明/ライトブルー:5.44[555]
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)305
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)200
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)200
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)359
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)389
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)359
ボトル収容量900ml牛乳瓶Φ91 ×9本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)240
短辺(mm)(内寸)286
外寸(mm)320×320×250
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×91×230
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)247
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])10[1020]
外寸法・高さ(mm)258
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)238
ばんじゅうMの浅型タイプ
材質PP
形状格子リブ(底面)
色クリーム
容量(L)12
有効内寸(mm)531×344×56
外寸(mm)574×390×78
内寸(mm)535×348×66
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
嵌合商品ばんじゅう M-3
仕様●嵌合1:テンバコ ED-16●嵌合2:テンバコ ED-47●嵌合3:テンバコ ED-64
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)138
短辺(mm)(内寸)397、(外寸)442
長辺(mm)(外寸)602
有効内寸(mm)短辺:392、長辺:552
外寸法・高さ(mm)151
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)130
仕様●嵌合1:テンバコ ED-18●嵌合2:テンバコ ED-27M2●嵌合3:テンバコ ED-54
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)198
短辺(mm)(内寸)341、(外寸)388
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:334、長辺:538
外寸法・高さ(mm)208
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)188
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)195
短辺(mm)(外寸)366
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:309、長辺:484
圧縮荷重(kN[kgf])22.7[2310]
ネスティング高さ(mm)108
外寸法・高さ(mm)206
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)187
材質PE
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)157
短辺(mm)(外寸)307
長辺(mm)(外寸)484
有効内寸(mm)短辺:268、長辺:428
圧縮荷重(kN[kgf])11.58[1182]
外寸法・高さ(mm)162
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)149
フタの有無あり
種別SKSO50BMBL
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×334×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B-M:4.95(505)50B-M(6):4.95(505)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)192
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)365
長辺(mm)(内寸)487、(外寸)517
有効内寸(mm)短辺:330、長辺:487
圧縮荷重(kN[kgf])7.35[750]
外寸法・高さ(mm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)186
種別56MGL
材質PP
有効内寸(mm)530×404×260
外寸(mm)593×455×280
内寸(mm)542×416×273
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 76
材質PP
形状底面:網目その他
高さ(mm)(内寸)292
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)365
長辺(mm)(内寸)487、(外寸)523
有効内寸(mm)短辺:329、長辺:485
圧縮荷重(kN[kgf])9.02[920]
外寸法・高さ(mm)305
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)286
フタの有無あり
種別SK50BM
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×334×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B-M:4.95(505)50B-M(6):4.95(505)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552400BL00
材質PP
有効内寸(mm)491×331×302
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×310
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B-M:3.92(400)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
種別ED76M
材質導電性PP
有効内寸(mm)531×405×333
外寸(mm)594×456×354
内寸(mm)543×417×347
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ ED-76
種別SKD60MBLL
材質PP
有効内寸(mm)500×452×254
外寸(mm)545×500×280
内寸(mm)515×462×266
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.46(1475)
コンテナ種類メッシュ
滑らかな内面で内容物が引っかからない
ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能
スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
許容荷重(kg)15(スタンド取り付け時)
有効内寸(mm)475×160×211
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660)
種別ED27M2
材質導電性PP
有効内寸(mm)538×334×134
外寸(mm)593×388×154
内寸(mm)545×341×144
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ ED-54
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)196
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:333、長辺:533
圧縮荷重(kN[kgf])39.7[4050]
外寸法・高さ(mm)206
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)186
フタの有無なし
種別552410BL00
材質PP
有効内寸(mm)491×331×302
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×310
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B-M:3.92(400)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別552380BK00
材質導電性PP
有効内寸(mm)490×331×304
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)490×332×311
底形状斜格子リブ
種別SKB185MCL
材質PP
有効内寸(mm)583×393×80
外寸(mm)628×438×98
内寸(mm)588×398×90
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])24.3(2480)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B18-8
仕様種別:SK898001BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1140×1140×170
種別SKA50MPPHBL
材質PP
有効内寸(mm)493×283×265
外寸(mm)569×359×305
内寸(mm)533×323×299
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525)
ネスティング高さ(mm)75
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー A50M-2(PP) ハンドル無し
種別SK752MELBK
材質導電性PP
有効内寸(mm)524×399×334
外寸(mm)592×455×354
内寸(mm)542×415×348
フタなし
底形状格子リブ
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 75-2CM(導電)
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
内容量(L)19.9
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
内寸(mm)Φ260×339
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)20×23×130
質量(kg)12.6
サービス分類名入れ
1台
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
内容量(L)19.9
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
内寸(mm)Φ260×339
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。持ち運びに便利なローラー付きキャリーバックが付属しています。スライダーのロックはプルピン式で解除しやすくなっています。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)3.0×3.0
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・難炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)23×28×158
支柱(mm)28角(上部)・23角(下部)
質量(kg)24.5
付属品ローラーキャリーバック、杭
サービス分類名入れ
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)3.5×3.5
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)21×23×145
質量(kg)15.7
サービス分類名入れ
1台
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ