網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ばんじゅうMの浅型タイプ
材質PP
形状格子リブ(底面)
色クリーム
容量(L)12
有効内寸(mm)531×344×56
外寸(mm)574×390×78
内寸(mm)535×348×66
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
嵌合商品ばんじゅう M-3
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射
質量(kg)6
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
サービス分類名入れ
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)600×390×237
外寸(mm)658×448×255
内寸(mm)615×405×247
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)
ネスティング高さ(mm)129
嵌合商品SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)441×326×150
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)
ネスティング高さ(mm)79
適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)
材質PP
有効内寸(mm)423×304×276
外寸(mm)502×368×308
内寸(mm)444×324×298
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)
ネスティング高さ(mm)155
適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺9M型
適合(嵌合)サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2
材質PP
有効内寸(mm)267×163×119
外寸(mm)317×213×130
内寸(mm)277×173×126
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.97(1630)
適合カード差しし21型(ワンタッチ式、9M型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有
材質PP
有効内寸(mm)443×275×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.35(1260)
ネスティング高さ(mm)76
適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)
材質PP
有効内寸(mm)387×262×175
外寸(mm)450×325×190
内寸(mm)404×279×185
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.58(1590)
ネスティング高さ(mm)97
適合カード差し16M型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B#28K
材質PP
有効内寸(mm)390×220×205
外寸(mm)456×284×226
内寸(mm)408×234×217
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.90(1520)
ネスティング高さ(mm)115
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、88型
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)319×229×140
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.05(1127)
ネスティング高さ(mm)74
適合カード差し16M型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9KH
材質PP
有効内寸(mm)443×275×172
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)459×291×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)
ネスティング高さ(mm)97.5
適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、105型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)404×279×230
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)
ネスティング高さ(mm)119
嵌合商品SNコンテナー B#28K
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング可
種別B12
材質PP
形状(底面)格子リブ
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9M型
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 12-2C
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×500×451
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850)
ネスティング高さ(mm)230
嵌合商品SNコンテナー N#71 (水抜孔有)
SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
材質PP
有効内寸(mm)298×208×208
外寸(mm)365×275×225
内寸(mm)315×225×218
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)
ネスティング高さ(mm)113
適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D
材質PP
フタなし
嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
タイプスタッキング可
適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ
材質PP
フタなし
底形状格子網目
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
タイプスタッキング可
適合(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
材質PP
有効内寸(mm)520×334×110
内寸(mm)534×348×120
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンボックス 54
関連キーワード